Szerszámválaszték 13302/88 tokban L.520mm W.280mm H.460mm 88db

Cikkszám: 98830185
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98830185
EAN / GTIN 4018754335220
Gyártó száma 98830185
L-szám L60010 7554

Leírás

Leírás:

Tartalom, 88 részes:
  • 1 szerszámtáska 13302. Sz.: Szállítókocsi funkció; kombinációs zár; cserélhető betétek
  • 1 foglalatos kulcscsík felszerelve, 1/2″ sz. 12918/10-50: 10; 19; 14; 17; 13; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 10 részes
  • 1 QuickRelease hosszabbító 1/2″ No. 509QR/5: 130 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazott racsni 1/2″ No. 512QR N80
    • 3 VDE lapos csavarhúzó No. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
    • 3 VDE csillagfejű csavarhúzó , 4665 VDE sz.: PH1; ph2; PH3
    • 1 VDE 6501 VDE sz. kombinált fogó : 180 mm
    • 1 VDE Snipe csőrű fogó No. 6529 VDE: 200 mm
    • 1 Vízpumpa fogó No. 6551: 240 mm
    • 1 VDE 6602 VDE sz. oldalvágó : 160 mm
    • 2 lyukasztó, nyolcszögletű NO. 104/120: 120 x 2 mm
    • 1 lapos véső, lapos ovális 102/150. Sz.: 150 mm
    • 1 sasszeg meghajtó, nyolcszögletű 108/150: 150 x 4 mm
    • 1 szem, 105/120. Sz. nyolcszögletű : 120 x 10 mm
    • 1 Univerzális kés No. 12965N
      • 1 műanyag kalapács No. 10955: 35 mm
      • 1 feszültség teszter No. 10554
        • 1 lakatos kalapács No. 10961: 500 g..
        • 1 állítható villáskulcs No. 4025 3 gyűrűs villáskulcs
          • No. 13: 21; 22; 24 mm
          • 1 racsnis bitkészlet No. 40/29/4 Sci: 33 db-os
          • 1 db 13/10KT. Sz. villáskulcs készlet : 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
          • 1 sarokcsavarozó készlet No. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
          • 1 fa link skála No. 013111: 2 m..

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 88
  • Hosszúság belül: 200 mm
  • Magasság mm (belül): 370 mm
  • Szélesség belül: 485 mm
  • Magasság mm (h): 460 mm
  • Hossz [mm]: 520 mm
  • Tömeg kg: 15.000 kg
  • Szélesség mm (b): 280 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz