Szerszámkészlet tokban 13301/88 hosszúság 500mm szélesség 210mm magasság 390mm 88db

Cikkszám: 98830183
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98830183
EAN / GTIN 4018754335213
Gyártó száma 98830183

Leírás

Leírás:

Tartalom, 88 rész:
  • 1 szerszámtáska No. 13301: Két zárható dönthető zár; levehető betétek
  • 1 dugókulcs fej, felszerelt 1/2″ No. 12918/10-50: 10, 19, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 QuickRelease hosszabbító 1/2″ No. 509QR/5: 130 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazott racsni No. 512QR N80: 1/2″
  • 3 VDE 4660 VDE sz. hornyolt csavarhúzó : 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 VDE csillagfejű csavarhúzó , 4665 VDE sz.: PH1; ph2; PH3
  • 1 VDE 6501 VDE sz. kombinált fogó : 180 mm
  • 1 VDE Snipe csőrű fogó No. 6529 VDE: 200 mm
  • 1 Vízpumpa fogó No. 6551: 240 mm
  • 1 VDE 6602 VDE sz. oldalvágó : 160 mm
  • 2 lyukasztó, nyolcszögletű NO. 104/120: 120 x 2 mm
  • 1 lapos véső, lapos ovális 102/150. Sz.: 150 mm
  • 1 sasszeg meghajtó, nyolcszögletű 108/150: 150 x 4 mm
  • 1 szem, 105/120. Sz. nyolcszögletű : 120 x 10 mm
  • 1 Univerzális kés No. 12965N
    • 1 műanyag kalapács No. 10955: 35 mm
    • 1 feszültség teszter No. 10554
      • 1 lakatos kalapács No. 10961: 500 g..
      • 1 állítható villáskulcs No. 4025 3 gyűrűs villáskulcs
        • No. 13: 21; 22; 24 mm
        • 1 racsnis bitkészlet No. 40/29/4 Sci: 33 db-os
        • 1 db 13/10KT. Sz. villáskulcs készlet : 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
        • 1 sarokcsavarozó készlet No. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 fa link skála No. 013111: 2 m..
  • Jellemző:

    • Szerszámok száma: 88
    • Hosszúság belül: 169 mm
    • Magasság mm (belül): 315 mm
    • Szélesség belül: 460 mm
    • Magasság mm (h): 390 mm
    • Hossz [mm]: 500 mm
    • Tömeg kg: 12.500 kg
    • Szélesség mm (b): 210 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz