Szerszámválaszték 93/157QR szerszámkocsival, 6-os fiókkal, antracit, RAL 7016 157 db 157 db

Cikkszám: 98830178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98830178
EAN / GTIN 4018754335329
Gyártó száma 98830178
L-szám L60010 7510

Leírás

Leírás:

  • Központi zárás hengerzárral, csuklós kulccsal
  • Billentés elleni védelem - nem lehet egyszerre több fiókot kihúzni
  • 2 hajtófogantyú, körvédelem
  • Tartós ABS műanyag polc kis alkatrészekhez való rekesszel
  • Olaj- és saválló könnyűfém keréktárcsák (D.125 mm) menetvédelemmel a csapágyak szennyeződésektől és menetektől való védelmére, két rögzítőfékkel
  • Kétoldalas lyukrácsok a 8031-8041 számú horgokhoz, pl. nagyobb szerszámokhoz
  • 6 könnyen eltávolítható fiók (fekete, RAL 9005) teljes toldattal (370 mm) és golyósketrec-vezetővel
  • Papírtekercs-tartóval
Tartalom, 157 részes:
  • 1 műhelykocsi, antracit sz. 93/6 A: 6 fiók
  • 11 foglalatos betétek, 1/4″ No. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 foglalatos betétek, 1/2″ No. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease tolds, 1/4″ No. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazott racsni No. 415QR N: 1/4″
  • 1 bites tartó No. 412: 1/4″
  • 1 bites csatlakozó 3116 2.
    • QuickRelease toldatok, 1/2″ 509QR. Sz.: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease finom fogazott racsni No. 512QR N: 1/2″
    • 1 bővítés 410. Sz.: 1/4–1/2″
    • 1 reduktor No. 513: 1/2 - 3/8″
    • 2 bites ratchets No. 4008: Méret 1; 2
    • 1 bites tartó No. 4007: 1/4″
    • 1206 5 2 ph2 40 4. Sz. SL6 PZ1 75 bites készlet: 1 25 25 T20 bittartó , L.30mm: 2;3;3 (3) , 2;20;15x (BO10) , 3;T10;30;25x (27) , T 15;PZ1;27;40x;2;20x , INHEX PH1;3mm;SL4 , L.25: 2 mm , 5mm;6mm;1 3 56
    • 1 Vízpumpa fogó No. 6551: 240 mm
    • 1 oldalvágó, 6602. sz.: 160 mm
    • 1 6529. Sz. hegyes csőrű fogó : 200 mm
    • 1 6501. Sz. kombinált fogó : 180 mm
    • 16 villáskulcs , 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 állítható No. 4025 5 racsnis gyűrű nyitott kulcs No.
      • 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 Elektromos csavarhúzó No. 4628: 0,4x 2,5 x 60 mm
      • 2 csavarhúzó a 4620. Sz. hornyolt csavarokhoz : 0,8 x 4,0 x 200; 1,6 x 10,0 x 100 mm
      • 3 csavarhúzó Phillips fejű csavarokhoz , 4630: PH1; ph2; PH3
      • 1 kábelkés No. 12320
        • 1 tekercsszalag mérete No. 12935: 3 m..
        • 1 mini mágneses emelő No. 12600: 270 g..
        • 1 fa link skála No. 13111: 2 m..
        • 1 db TORX® golyósfejű sarokcsavarozó készlet : 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8 DB-OS
        • 1 sarokcsavarozó készlet hatszögletű 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9 részes
        • 1 lakatos kalapács No. 10961: 500 g..
        • 1 puha kalapács No. 10959: 35 mm
        • 1 lapos véső, lapos ovális 102/175. Sz.: 175 mm
        • 1 sasszeg meghajtó, nyolcszögletű 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 szem, 105/100. Sz. nyolcszögletű : 100 x 10 mm
        • 1 tűs meghajtó, 109/6. Sz.: 3,4 mm
        • 1 lyukasztó, nyolcszögletű NO. 104/120: 120 mm

Jellemző:

  • Fiókok száma: 6
  • Szerszámok száma: 157
  • Szín: antracit, RAL 7016
  • Magasság mm (h): 1000 mm
  • Hossz [mm]: 481 mm
  • Tömeg kg: 82.000 kg
  • Szélesség mm (b): 877 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz