Szerszámválaszték 612/83 ST fiókos szervizkocsiban 83 db

Cikkszám: 98830176
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98830176
EAN / GTIN 4018754335275
Gyártó száma 98830176

Leírás

Leírás:

Tartalom, 83 részes:
  • 1 fa link skála No. 13111: 2 m..
  • 1 sarokcsavarozó készlet 10765/9-es hatlapfejű csavarokhoz , 9 db-os: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 bit racsnis No. 4008-1: 1/4″
  • 1 Vízpumpa fogó No. 6551: 240 mm
  • 1 oldalvágó, 6600. sz.: 160 mm
  • 2 lapos csavarhúzó No. 4620: 1,2 x 6,5 x 150; 0,6 x 3,5 x 75 mm
  • 2 csillagfejű csavarhúzó, 4632. Sz.: PH1; ph2
  • 1 kábelkés No. 12320
    • 1 mágneses emelő No. 12600: 270 g..
    • 7 kettős villáskulcs , sz.: 10: 8 x 10; 10 x 13; 13 x 14; 16 x 18; 17 x 19; 19 x 22; 21 x 24 mm
    • 1 lakatos kalapács No. 10961: 500 g..
    • 1 bites készlet 1206: 56 db-os

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 83
  • Magasság mm (h): 909 mm
  • Hossz [mm]: 410 mm
  • Tömeg kg: 30.000 kg
  • Szélesség mm (b): 819 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz