AOG készlet repülőgépekhez szerszámkocsiban 13224a WT/TS L.381mm W.581mm H.455mm 154db

Cikkszám: 98814910
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 98814910
    EAN / GTIN 4018754247653
    Gyártó száma 98814910
    L-szám L60010 5608

    Leírás

    Leírás:

    Főbb jellemzők Szerszámkocsi:
    • Légi járműveken és helikoptereken végzett karbantartáshoz
    • Rendkívül robusztus és tartós polipropilén szerszámkocsi professzionális használatra
    • 6 könnyen eltávolítható fiók, amely átlátszó fedéllel zárható, 2 különböző magasságban kihúzható ütközővel
    • Felső és elülső levehető fedéllel
    • 1 kivehető polc 2 fogantyúval és 2 átlátszó fiókfedél a felső fedél alatt
    • A fiókok külön szerszámdobozként használhatók átlátszó fedéllel
    • 2 könnyen futható dupla görgő a teleszkópos fogantyú oldalán
    • Kihúzható teleszkópos fogantyú és 2 oldalsó fogantyú
    • Ellenáll a Skydrol, aceton, benzin és hidraulikaolajoknak
    • Lakattal zárható, 3 pozícióban
    Tartalom: 154 szerszám, TCS betétekben
    • 1 QuickRelease finomfogazott racsni 1/4″ No. 415QR N: L.117 mm
    • 16dugókulcs kettős hatszögletű 1/4″ 40AD sz.: 3/32; 7/16; 1/4; 9/16; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 10dugókulcs kettős hatszögletű 1/4″, hosszú 40aDL: 3/16; 5/32; 1/4; 9/32; 7/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 2 QuickRelease Extension 1/4″ No. 405QR: L.54; 150 mm
    • 1 wobble-Drive hosszabbító 1/4″ No. 405W/2: L.54 mm
    • 1 QuickRelease univerzális csukló 1/4″ No. 407QR: L.45 mm
    • 1 bővítés 409. Sz.: 1/4″ belül 3/8″ külső
    • 1 bites tartó No. 412: 1/4″
    • 1 QuickRelease finomfogazott racsni 3/8″ No. 435QR N: L.193 mm
    • 4 dugókulcs kettős hatszögletű 3/8″ No. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
    • 8dugókulcs kettős hatszögletű 3/8″ 45a sz.: 15/16; 1; 1/2″; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
    • 2 QuickRelease Extension 3/8″ No. 427QR: L.76; 160 mm
    • 1 Wobbel-Drive hosszabbító 3/8″ No. 427W/3: L. 76 mm
    • 1 gyorskioldó univerzális csatlakozó 3/8″ No. 428QR: L.60 mm
    • 1 nagyítás 432 M sz.: 3/8–1/2″
    • 1 reduktor No. 431: 3/8 - 1/4″
    • 1 bites tartó No. 443: 3/8″
    • 104. Sz. 4 hajtótengely : 2; 3; 4; 5 mm
    • 2 tűs meghajtó, 109. Sz.: 1,4; 2,8 mm
    • 1 lakatos kalapács No. 10961: 300 g..
    • 1 nylon kalapács No. 10956N: D.27 mm
    • 1 kulcsreszelő készlet 128000: 6 db-os
    • 1 mágneses emelő 12600: L.500 mm, D.5 mm, húzóerő 270 g..
    • 1 karom fogó 12922. Sz.: 6-es méret
    • 1 precíziós mechanikus lapos csőrű fogó No. 6516: L.200 mm
    • 1 precíziós mechanikus orrfogó, 6532. Sz.: L.170 mm
    • 1 6575. Sz. huzaltekercselő fogó : L.230 mm
    • 1 6564. Sz. fogófogó : L.175 mm
    • 1 oldalvágó, 6600. Sz.: L.160 mm
    • 1 sz. 6576N csatlakozófogó : L.230 mm
    • 1 6651 sz. vízszivattyú-fogó : L.240 mm
    • 1 fémfűrész íj No. 12053: L.252 mm
    • 1 precíziós hézagmérő No. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
    • 1 12320. Számú kábelkés : Penge hossza 90 mm
    • 1 görgős öv mérete No. 12935/3: L.3 m.
    • 1 tűs méret 12321: hossz 250 mm
    • 1 12900N. Sz. féknyereg : L.150 mm
    • 1 12921M. Sz. teleszkópos tükör : L.178–921 mm
    • 1 13110. Sz. acélskála : L.300 mm
    • 3 kettős nyitott végű csavarkulcs, ELEKTROMOS No. 12a: 5/32, 7/32; 1/4″
    • 17 villáskulcs , 13a:3/9; 13/64: 64/32; 5/7: 1/4; 16/32; 15/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32″
    • 6 villáskulcs , 13a sz.: 13/16; 7/8; 1,1/16; 1; 15/16; 1,1/8″
    • 4 racsnis kulcskarika No. 25An: 1/4x5/16; 5/16x11/32; 3/8x7/16; 1/2x9/16″
    • 1 bites racsnis 1/4″ No. 415B: L.117 mm
    • 1 bites tartó fogantyúval 1/4″ No. 4000: L.190 mm
    • 2 hornyos csavarhúzó ütközésvédővel DRALL+ No. 4622SK: 0,8 x 6,5 x 125; 1,2 x 4,0 x 90 mm
    • 3 csillagfejű csavarhúzó ütközésvédővel DRALL+ No. 4632SK: PH1; ph2; PH3
    • 1 hornyos csavarhúzó No. 4724: 5,5x25 mm
    • 1 csillagfejű csavarhúzó sz.4734: ph2 L.25mm
    • 1 LED zseblámpa No. 13124
      • 1 bit-set No. PH1/21-1: 27 bit Holder,1204;2x(2x);2,2;T10(15);3,25;20x;PZ1(3x);2(2);1;5;40,INHEX 4;30;6mm
      • 13 szögcsavarhúzó , 10767a/13 sz.: 5/64; 3/16; 1/8; 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 5/16″

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 154
    • Magasság mm (h): 455 mm
    • Hossz [mm]: 381 mm
    • Tömeg kg: 28.400 kg
    • Szélesség mm (b): 581 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz