Vonalkarbantartó készlet hordtáskában 13214a L.580mm W.300mm H.494mm 123db

Cikkszám: 98814801
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98814801
EAN / GTIN 4018754154500
Gyártó száma 98814801
L-szám L60010 2666

Leírás

Leírás:

  • Légi járműveken és helikoptereken végzett karbantartáshoz
1 hordtáska 13216N/4Tartalomjegyzék 147 db:A fedél tartalma:
  • 1 QuickRelease hajtókarral sz.453 QR
    • 1 réselt bit sz.1163: 0,6 x 4,5 mm
    • 1 bit tartó No. 4000-2K
      • 1 fémfűrész íj No. 12053
        • 1 Mini mágneses emelő No. 12600: 270 g..
        • 1 karom fogó No. 12922E
          • 2 szerszámrugó klipek No. 8050: Méret 6; 12
          TARTALOM BESZÚRÁSA TCS4 LH LR WK M.WKZ.:
          • 1 67313200. Sz. telefonfogó : L.200 mm
          • 1 67003160. Sz. kombinált fogó : L.160 mm
          • 1 65516240 sz. vízszivattyú-fogó : L.240 mm
          • 1 65642175. Sz. fogófogó : L.175 mm
          • 1 65751220. Sz. huzaltekercselő fogó : L.230 mm
          • 1 Elektronikai oldalvágó, 67076000. Sz.: L. 115–mm
          • 4 tűs meghajtók , 109. Sz.: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
          • 1 13310. Sz. acélskála : L.300 mm
          TARTALOM BESZÚRÁSA TCS5 LH LR WK M.WKZ.:
          • 23 villáskulcs , sz.: 13a:3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″
          A TCS2. BETÉT TARTALMA LH LR WK M. WKZ.N:
          • 2 lapos csavarhúzó No. 4622 :gr. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm); g 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
          • 1 precíziós hézagmérő 11095/20. Sz.: 0,05–1 mm
          • 1 görgős öv mérete No. 12935/3: L.3 m.
          • 1 mm-es tolómérő , 12900N. Sz.: 150 mm/6″
          • 13 sarokcsavarozó 10767a/13: 0,050; 1/64; 5/64; 3/32; 7/16; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
          • 1 kábelkés No. 12320
            • 1 rajzcsap No. 12321
              • 1 LED zseblámpa No. 13128: 320 lumen
              A TCS3 LH LR WK M. WKZ.N. BETÉT TARTALMA
              • 1 bites finomfogazott racsni 1/4″ No. 415SGB N: L.117 mm
              • 3 #4632 csillagfejű csavarhúzó : PH1; ph2; PH3
              • 1 lakatos kalapács No. 10961:500 g..
              • 1 nylon kalapács No. 10956: D.35 mm
              • 1 bites doboz No. 1208
                • 1 horog szerszám No. 13001: 45°
                A TCS1LH LR WK M.WKZ N BETÉT TARTALMA:
                • 4 racsnis kulcs No. 25An: 1/4 x 5/16; 5/16 x 9/32; 3/8 x 11/16; 1/2 x 7/16″
                • 10 foglalatos betét 1/4″ sz. 40AD: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
                • 10dugókulcs, 1/4″, hosszú, 40aDL:3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
                • 5 csatlakozó betét No. 402a:1/4” #a; 1/16; 5/16; 3/8; 7/4; 1/2″
                • 2 QuickRelease kiterjesztések No. 408QR: L.55; 150 mm
                • 1 QuickRelease univerzális csukló 1/4″ No. 407QR: L.38 mm
                • 1 Adapter No. 409M:3/8″ #D; 1/4″ #a;
                • 1 bites tartó 1/4″ No. 412: L.20 mm
                • 1 QuickRelease finomfogazott racsni 1/4″ No. 415QR N: 1/4″ #D;
                • 8dugókulcsok 3/8″ No. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″
                • 4 foglalatos betét 3/8″ sz. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
                • 2 QuickRelease Extensions 3/8″ No. 426QR: L.75; 240 mm
                • 1 QuickRelease univerzális csukló 3/8″ No. 428QR: L.46 mm
                • 1 reduktor No. 431:1/4″ külső négyzet 3/8″ belső négyzet
                • 1 bővítés darab No. 432M:1/2″ külső négyzet 3/8″ belső négyzet
                • 1 QuickRelease finom fogazott racsni 3/8″ No. 435QR N: L.193 mm
                • 1 bites tartó 3/8″ No. 443: L.32 mm
                • 1 teleszkópos tükör No. 12921N:D.50 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 147
  • Magasság mm (h): 494 mm
  • Hossz [mm]: 580 mm
  • Súly: 27232 g
  • Tömeg kg: 27.232 kg
  • Szélesség mm (b): 300 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz