Többfunkciós szerszámkészlet 13215/19 VDE L.250mm W.380mm H.520mm 19db

Cikkszám: 98810303
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
    Cikkszám 98810303
    EAN / GTIN 4018754343928
    Gyártó száma 98810303

    Leírás

    Leírás:

    • A VDE kéziszerszámok széles választékával felszerelt, mobil használatra szánt hátizsák kocsi, amely a felhasználó számára a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a gyakran változó munkahelyzetekben.
    Hátizsák kocsi:
    • Robusztus szerszámhátizsák megerősített alappal
    • Rugalmas használat, mint kocsi és hátizsák lehetséges
    • Nagy, sima futású görgők és kényelmes teleszkópos fogantyú a könnyű szállításhoz
    • A párnázott pántok hátizsákká változtatják a kocsit
    • 2 könnyen eltávolítható szerszámpanel a mindennapi élet legfontosabb szerszámaihoz
    • Elülső zsebek dokumentumok és kiegészítők számára
    • Párnázott rekesz notebookhoz (akár 15″-ig)
    Tartalom 19 rész:
    • 1 VDE oldalvágó, krómozott , 6600 VDE sz.: L.160 mm
    • 1 VDE szippantófogó 6529 VDE sz. vágóéllel : L.200 mm
    • 1 VDE csupaszító fogó, krómozott, 6623 VDE sz.: L.160 mm
    • 1 lakatos kalapács No. 10961: 300 g..
    • 1 110. Sz. hasított véső : L.240 mm
    • 4 VDE hornyolt csavarhúzó , 4661 VDE: 0,6 x 3,5x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0x 6,5 x 125; 1,2 x 5,5 x 150 mm
    • 2 VDE csillagfejű csavarhúzó , 4666 VDE sz.: PH1; ph2
    • 2 VDE csillagfejű csavarhúzó , 4671 VDE sz.: PZ1; PZ2
    • 5 VDE-TORX® CSAVARHÚZÓK NO. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30
    • 1 fa link skála No. 13111: L.2 m..

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 19
    • Magasság mm (h): 520 mm
    • Hossz [mm]: 250 mm
    • Tömeg kg: 7.240 kg
    • Szélesség mm (b): 380 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz