Szemeteskuka 80 l

Cikkszám: 987802 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Pro Wave kuka
    Térfogat 80 l
    Térfogat tűrés -5 / +18 l
    Névleges tartalom 80
    Magasság 932 mm
    Szélesség 448 mm
    Mélység 514 mm
    Kerék ⌀ 200 mm
    Festék zöld
    Súly 10,5 kg
    Hasznos terhelés DIN EN szerint 40 kg
    Termék fajtája Szemeteskuka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 987802 80
    EAN / GTIN 4052941604805
    Gyártó száma 1150792

    Leírás

    Kivitel:

    Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapszeg biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek.
    Stabilabb edény az aljrész speciális kialakításának köszönhetően végigfutó hullámkontúrral

    Szabvány:

    DIN EN 840-1, 5 és 6.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz