Szemeteskuka 360 l

Cikkszám: 987802 360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Pro Wave kuka
    Térfogat 360 l
    Térfogat tűrés -40 / +20 l
    Névleges tartalom 360
    Magasság 1 115 mm
    Szélesség 665 mm
    Mélység 880 mm
    Kerék ⌀ 200 mm
    Festék zöld
    Súly 18,6 kg
    Hasznos terhelés DIN EN szerint 144 kg
    Termék fajtája Szemeteskuka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 987802 360
    EAN / GTIN 4052939191454
    Gyártó száma 86032

    Leírás

    Kivitel:

    Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapszeg biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek.

    Szabvány:

    DIN EN 840-1, 5 és 6.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz