Álló hamutartó 1

Cikkszám: 987311 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Töltőmennyiség 1,7 l
    Magasság 1 020 mm
    Oszlop ⌀ 75 mm
    Alap ⌀ 175 mm
    Termék fajtája Hamutartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 987311 1
    EAN / GTIN 4044917426641
    Gyártó száma 6288

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerű, helytakarékos és időjárásálló megoldás a dohányhulladék problémájának megoldásához.
    Nemesacél oszlopos hamutartó átgondolt felső résszel a cigaretták biztonságos elnyomásához kényelmes magasságban. A felépítés fáradtságmentes ürítést tesz lehetővé egy háromszög kulcs segítségével. Így megakadályozható a véletlen kinyitás.
    Stabil a tiplivel rögzíthető talpnak köszönhetően.

    Tartalom:

    Inkluzív szerelési anyag a padlóhoz való rögzítéshez, háromszög kulcs a nyitáshoz és ürítéshez.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz