Szemetes / hamutartó kombináció 90 l

Cikkszám: 987175 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Töltőmennyiség 90 l
    Hamutálca térfogata 9 l
    Magasság 1 060 mm
    Szélesség 450 mm
    Mélység 450 mm
    Súly 45,8 kg
    Termék fajtája Hamutartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 987175 90
    EAN / GTIN 4031068151201
    Gyártó száma 650-090-0-1-100

    Leírás

    Kivitel:

    Hulladékgyűjtő horganyzott acéllemezből, porszórt bevonattal, fénytűrő és időjárásálló. Bedobónyílás mind a négy oldalon. A felső rész / hamutartó perforált nemesacélból készült cigaretták elnyomásához és ártalmatlanításához.
    Külön kivehető hamutartó tálca. A horganyzott belső edény elölről a zárható szárnyas ajtón keresztül vehető ki. Az ajtó négyszög zárral zárható.
    4 műanyag láb – a két első állítható a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.

    Szabvány:

    Nem éghető a DIN 4102, A1 tűzvédelmi kategória szerint.

    Tartalom:

    Inkluzív hamutartó tálca, horganyzott belső edény, rögzítőprofil a padlóhoz történő csavarozáshoz.

    Szín:

    Ház RAL 7016 antracit porszórt bevonattal, Felső rész kefézett nemesacélból.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz