Szemetes / hamutartó kombináció 40 l

Cikkszám: 987175 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Töltőmennyiség 40 l
    Hamutálca térfogata 5 l
    Magasság 815 mm
    Szélesség 350 mm
    Mélység 350 mm
    Súly 25,4 kg
    Termék fajtája Hamutartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 987175 40
    EAN / GTIN 4031068156718
    Gyártó száma 650-040-0-1-100

    Leírás

    Kivitel:

    Hulladékgyűjtő horganyzott acéllemezből, porszórt bevonattal, fénytűrő és időjárásálló. Bedobónyílás mind a négy oldalon. A felső rész / hamutartó perforált nemesacélból készült cigaretták elnyomásához és ártalmatlanításához.
    Külön kivehető hamutartó tálca. A horganyzott belső edény elölről a zárható szárnyas ajtón keresztül vehető ki. Az ajtó négyszög zárral zárható.
    4 műanyag láb – a két első állítható a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.

    Szabvány:

    Nem éghető a DIN 4102, A1 tűzvédelmi kategória szerint.

    Tartalom:

    Inkluzív hamutartó tálca, horganyzott belső edény, rögzítőprofil a padlóhoz történő csavarozáshoz.

    Szín:

    Ház RAL 7016 antracit porszórt bevonattal, Felső rész kefézett nemesacélból.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz