Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gyűjtőedény fedeles hordóval 60 l

Cikkszám: 987166 60

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fedeles hordó űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Töltőmennyiség 60 l
Magasság 1 100 mm
Szélesség 450 mm
Mélység 450 mm
Súly 24 kg
Termék fajtája Ártalmatlanító edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987166 60
Gyártó száma 625-120-1-2-110

Leírás

Kivitel:

Gyűjtőedény 60 literes szorítópántos PE fedeles hordóval. A bedobónyílás pedállal működtethető, hogy a szennyezett anyag érintés nélkül bedobható legyen. Szárnyas ajtó négyszöggel, a bedobófedél élénk narancssárga színű. Fedeles hordó UN-X veszélyes anyag engedéllyel. A hordó a kivételt követően a hozzá tartozó szorítópánttal fixen lezárható.

Tartalom:

Gyűjtőedény, szorítópántos PE fedeles hordó.

Szín:

Szürke alu, strukturált porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz