Újrahasznosítható hulladék gyűjtő, 75 literes, automatikusan záródó bedobófedéllel 3000

Cikkszám: 987150 3000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Bedobófedél RAL színe Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Töltőmennyiség 70 l
Magasság 1 000 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 380 mm
Bedobófedél RAL színe 3000
Súly 19,8 kg
Termék fajtája Hulladéktároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987150 3000
EAN / GTIN 4031068132934
Gyártó száma 660-075-0-2-200 + 3000

Leírás

Kivitel:

75 literes gyűjtőtartály horganyzott belső tartállyal (a padlórészen vízzáró) és szárnyas ajtóval (mágneses rögzítéssel és négyszög zárral).
Automatikusan záródó bedobó fedél, tűz- és szaggátló.

Szabvány:

Nem éghető DIN 4102 ill. DIN EN 13501-1 szerint.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. A bedobófedél
színjelöléséhez nagyon erős, öntapadó védőlapok állnak rendelkezésre
a megfelelő színekben.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz