Hulladékgyűjtő lengőfedéllel 2

Cikkszám: 987140 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2
Töltőmennyiség 73 l
Magasság 680 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 400 mm
Súly 8,4 kg
Termék fajtája Hulladéktároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987140 2
EAN / GTIN 4031068050368
Gyártó száma 5101003

Leírás

Kivitel:

Hulladékgyűjtő lengőfedéllel, nem éghető. Ürítés az edény felső részének levételével. 73 liter térfogat.

Szabvány:

A DIN 4102, EN 13501-1 tűzvédelmi kategória.

Szín:

RAL 3000 tűzpiros ház. RAL 3000 tűzpiros bedobófedél, porszórt.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz