easyBin újrahasznosítható anyag gyűjtő 25 l

Cikkszám: 987125 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Töltőmennyiség 25 l
    Magasság 500 mm
    Szélesség 300 mm
    Mélység 230 mm
    Magasság billenőfedél nélkül 400 mm
    Bedobófedél szélessége 250 mm
    Termék fajtája Hulladéktároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 987125 25
    EAN / GTIN 4067263886631
    Gyártó száma 987125 25

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez újrahasznosítható anyag gyűjtő önzáró billenő/lengő fedéllel robusztus műanyagból. Fedél 3 bedobónyílás nyitásfunkcióval: Push-in, felemelt fedél (félig nyitott rögzített helyzet), a fedél teljesen nyitva rögzített helyzetben. A fedél levehető a könnyű ürítéshez. A lemez edény jobb és bal oldalán található két fogantyú megkönnyíti a szállítást. 2 Easyfix alapelemmel perforált falakra vagy vékony fali sínekre történő beakasztáshoz.

    Alkalmazható:

    Perforált acéllemez falhoz □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban, 987102987123 sz. CLEANING Tower-hez, 955440955465 sz. UNI Line-hoz, 914520914590 sz. műhelykocsikhoz. 955340 és 955350 sz. Multifix falsín

    Tartalom:

    955820 sz. Easyfix alaplap és adapterlemez az Easyfix alaplapra történő felakasztáshoz. Öntapadó piktogram készlet az értékes hulladék gyűjtő jelöléséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz