CLEANING Tower H alak Fix L

Cikkszám: 987102 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hoffmann perforált fal osztás 9×9
    Sorozat Cleaning Tower
    Magasság 2 140 mm
    Szélesség 750 mm
    Mélység 750 mm
    Hasznos szélesség 690 mm
    Hasznos mélység 180/ 330 mm
    Teherbírás 150 kg
    Súly 96 kg
    Termék fajtája Tisztító állomás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 987102 L
    EAN / GTIN 4062406588915
    Gyártó száma 987102 L

    Leírás

    Kivitel:

    Moduláris tisztító torony a tisztító eszközökhöz való közvetlen hozzáféréshez. A H alakú CLEANING Tower aszimmetrikusan feltölthető mindkét oldalról. A mélyebb részeken akár 4 darab 987125 sz. 25 méretű újrahasznosítható hulladék gyűjtő helyezhető el. A kisebb rész alkalmas tisztítószerek és tisztítóeszközök tárolására.
    Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Minden külső és középső fal minden oldalon perforált fallal rendelkezik, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az antracit színű tartó a tisztító piktogrammal a gyors megjelenítést szolgálja. Az opcionális, zárható L méretű ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. Az ajtó nem kombinálható papírtekercs tartóval.

    Tartalom:

    CLEANING Tower, H alak, aszimmetrikus; 955476 sz. L méretű tartó

    Szín:

    Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz