{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Típus | M | |
Magasság | 1 850 mm | |
Szélesség | 725 mm | |
Mélység | 634 mm | |
Korpusz mélysége | 524 mm | |
Hasznos magasság | 1 650 mm | |
Hasznos szélesség | 720 mm | |
Súly | 65 kg | |
Termék fajtája | Tisztító állomás |
Cikkszám | 987101 M | |
Gyártó száma | 987101 M |