{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 25 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris kivehető betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Hasznos magasság | 1 840 mm | |
Szélesség G-ben | 40 | |
Mélység G-ben | 20 | |
Súly | 84 kg | |
Termék fajtája | Tisztítószer szekrény |
Cikkszám | 987031 2000-1 | |
EAN / GTIN | 4062406338930 | |
Gyártó száma | 987031 2000-1 |