Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 986A-3/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 986A-3/8
EAN / GTIN 4000896047024
Gyártó száma 986A-3/8
L-szám L60140 2594

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Amerikai méretek
  • Recés
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 3/8 $
  • Méretek / hosszúság: 52 mm
  • Hossz L1: 14 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz