Csavarhúzó-csatlakozóval ellátott készlet

Cikkszám: 986/13
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 986/13
EAN / GTIN 4000896168330
Gyártó száma 986/13
L-szám L60140 2769

Leírás

Leírás:

  • Gömbfejjel
  • Recés
  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • DIN 7422
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 5 – 10
  • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,5 kg.
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem
  • Eszközök száma: 13

Tartalom:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986KK-6
  • 986KK-7
  • 986KK-8
  • 986KK-10

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz