Automatikus huzalcsupaszító 2,0 - 4,0 mm

Cikkszám: 986059
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 986059
EAN / GTIN 3148519860597
Gyártó száma 986059
L-szám L60130 455

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ezek a fogók nagy csíkozási pontosságot biztosítanak, minden vezetőnek megfelelő átmérővel.

Jellemző:

  • PROFIL Ø [mm²]: 2.0 - 2.4 - 3.1 - 4.0 KERESZTVÁGÁS [mm²]: 2.4-10.0 [g]: 370

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz