Rendszerkorlát T-nyílású csavar M8 x 55 kompl.

Cikkszám: 986003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 986003
EAN / GTIN 4031405946576
Gyártó száma 986003

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható
  • Egyszerű szerelés
  • Stabil konstrukció
  • Elegáns design
  • A 40 mm-es külső átmérőjű, rendszerkorlátokhoz való összekötő elemeink és csöveink minden kialakítási változatban összeszerelhetők. Az alapkivitelben az összekötő elemek horganyzott acélból készülnek, és beltéri használatra alkalmasak.
  • Felár ellenében rozsdamentes acélból készült változat is kapható, amely kültéri használatra ajánlott. A felületkezelés, mint például a porszórás, kérésre az összes szokásos RAL színben elvégezhető.
  • Kérésre minden csatlakozó rozsdamentes acélból is rendelhető

Jellemző:

  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Anyaga: Öntött alumínium
  • Hossz: 55 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz