Féknyereg Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 986-9
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 986-9
EAN / GTIN 4000896146734
Gyártó száma 986-9
L-szám L60140 771

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
FÉKNYEREG szerelvény MERCEDES-BENZ M-osztály (164 típus) és R-osztály (251 típus), BMW X5 2009 (E70), X6 2008 (E71)
  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • DIN 7422
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 9 mm
  • Méretek / hosszúság: 60 mm
  • Hossz L1: 22 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz