Dugókulcs gépi csavarozóhoz ∙ 12,5 mm-es (1/2 inch) négyszöghajtás ∙ Belső hatszögprofil

Cikkszám: 985S-14LG/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 985S-14LG/4
EAN / GTIN 4000896243686
Gyártó száma 985S-14LG/4
L-szám L60140 6822

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Szerelvények haszongépjárművekre és személygépkocsikra, pl. alvázra, fékrendszerekre (féktartókra), motorokra és lengéscsillapítókra
  • A 20 = 3 / 4 ″-os belső négyszöglehetővé teszi a nagy felszabadítási erők átvitelét
  • A féknyereg-szerelvény (KNORR-BREMSE) működtetése PÉLDÁUL MERCEDES-BENZ targoncákon Actros ∙ Arocs ∙ Antos és buszok, mint Citaro ∙ Capacity Tourismo ∙ Intouro ∙ Travego
  • A fogaskerékcsavarok csatlakozásainak és a vázhoz és az alvázhoz való csavaros csatlakozásainak működtetése
  • Opcionálisan 12,5 mm = 1 / 2 mm belső négyszöggel vagy

    24 mm külső hatszögleKarosszéria szintező,
  • Opcionális HAZET 1003S-1 adapterrel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • A gép működtetéséhez
  • Eszközök száma: 4

Tartalom:

  • 985S-14LG
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz