Ütvecsavarozó ∙ Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 985S-14LG
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 985S-14LG
EAN / GTIN 4000896211999
Gyártó száma 985S-14LG
L-szám L60140 4785

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Szerelvények haszongépjárművekre és személygépkocsikra, pl. alvázra, fékrendszerekre (féktartókra), motorokra és lengéscsillapítókra
  • Opcionálisan 12,5 mm = 1 / 2 mm belső négyszöggel vagy

    24 mm külső hatszögleKarosszéria szintező,
  • Opcionális HAZET 1003S-1 adapterrel
  • Hosszú kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 75 mm
  • Hossz L1: 9 mm
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz