Szerszám 28 mm-ig történő csíkozáshoz

Cikkszám: 985952
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
    Termék fajtája Kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 985952
    EAN / GTIN 3148519859522
    Gyártó száma 985952
    L-szám L60130 6429

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Ergonomikus csúszka a kisebb erőkifejtésértPótpenge a fogantyúbanEgyszerűen hozzáférhető gumírozott csavarral történő beállításAz önforgató penge...

    Jellemző:

    • MAX TELJESÍTMÉNY Ø [mm]: 28 [g]: 65

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz