Kábelvágó, 18 mm-es rézkábelhez

Cikkszám: 985925
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 985925
    EAN / GTIN 3148519859256
    Gyártó száma 985925
    L-szám L60130 122

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Pofa végek mélyedéssel a kábel lecsupaszításáhozEgy- és többvezetőjű kábelekhezEgyvezetőjű kábelek vágási kapacitása: Ø 18 mmEgyvezető réz vágási kapacitása: Ø 15 mmAlmelec: Ø 10 mmHosszúság: 231 mm

    Jellemző:

    • L [mm]: 231 [g]: 350

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz