Krimpelő fogó huzalvégtüskékhez, 5 profilú

Cikkszám: 985895
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 985895
    EAN / GTIN 3148519858952
    Gyártó száma 985895
    L-szám L60130 582

    Leírás

    Leírás:

    • Rezsdamentes acél nyomódarabok 5 profillal: 0,5 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
    • Minden időben hozzáférhető kioldás
    • Megfordított préselés: A hüvely elhelyezése a mozdíthatatlan pofán a nagyobb hatékonyság vagy pontosság érdekében
    • Sajtolási tartomány 0,5 - 6 mm²
    • A forma támogatja a kezet
    • Kényelmes fogásérzet
    • Hossz: 230 mm

    Jellemző:

    • B [mm]: 230 L [mm]: 230 [g]: 490

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz