Krimpelő fogó kábelcsatlakozókhoz

Cikkszám: 985894
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 985894
    EAN / GTIN 3148519858945
    Gyártó száma 985894
    L-szám L60130 1368

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Szigetelt kábelcsatlakozók kettős krimpelése a szabványnak megfelelően, hogy a vezetőmaghoz és a szigeteléshez tapadjanakMegközelíthető feloldás bármikorReverse krimpelés: A kábelcsatlakozó pozicionálása a mozdíthatatlan pofán a nagyobb hatékonyság vagy pontosság érdekébenRozsdamentes acél nyomódarab 3 profillal: Piros profil: 0,5 - 1,5 mmKék profil: 1,5 - 2,5 mm2Sárga profil: 4 - 6 mm2A forma támogatja a kéz alátámasztásátKényelmes fogásHosszúság: 230 mm.

    Jellemző:

    • L [mm]: 230 [g]: 490

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz