Fogó az ujjak áthúzásához

Cikkszám: 985764
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 985764
EAN / GTIN 3148519857641
Gyártó száma 985764
L-szám L60130 379

Leírás

Leírás:

  • A vágóélekbe integrált visszatartó rendszer: a drót nem esik le a vágás után, így a munkaterület mentes marad a FOD-októl
  • Lámpával vagy ultraibolya neonfénnyel aktiválva a szerszám világítani kezd és könnyen felismerhető. Fekete vagy sötét környezetben akár 3 méteres távolságból is felismerhető
  • Minden típusú huzal vágására tervezett vágóélek: Zongorahuzal, puha huzalok, modern anyagok (Fe huzal max. 200 kg/mm²). Nagy karátvitel és eltolt tengely a vágás közbeni minimális erőkifejtés érdekében.
  • Króm-molibdén-vanádium acél a hosszú élettartam érdekében (a vágóélek nagy keménysége: 61/63 HRc).
  • Ergonomikus burkolatok nagyon vegyszerálló anyagból
  • Mozgatható nyitó nyomórugó
  • Kialakítás: krómozott

Jellemző:

  • D [mm]: 4.5 D1 [mm]:13-18-24 H [mm]: 56 L [mm]: 140 L1 [mm]: 56 L2 [mm]: 30 Vezetékek Ø [mm]: 1.75-9.00 [g]: 165

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz