Krimpelő fogó koaxiális kábelcsatlakozókhoz

Cikkszám: 985758
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 985758
EAN / GTIN 3148519857580
Gyártó száma 985758
L-szám L60130 3574

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: BNC RG58 - RG59 - RG62 kábelcsatlakozókhozNyomóprés darab koaxiális kábelcsatlakozókhoz: 5.36 - 5.46 RG586-hoz,43 - 6.53 RG59, RG 621,64 - 1.74 a kábelmaghozVédelmi állvány a teljes préseléshezHossz: 195 mm.

Jellemző:

  • Szélesség [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz