Keresztkulcs kapcsolószekrényekhez , 4 profilú

Cikkszám: 985548
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
Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 985548
EAN / GTIN 3148516236548
Gyártó száma 985548
L-szám L60130 3238

Leírás

Leírás:

  • A szerszámhoz egy Derékszög adapter tartozik 1/4″-os bitekhez
  • 2 négyszögletes profil: 6 - 8 mm
  • 1 háromDerékszögletes profil: 9 mm
  • 1 hengeres profil résszel: 5 - 14 mm
  • Bit 2 profillal, Phillips® PH2, 7 mm réssel

Jellemző:

  • Súly grammban: 75

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz