Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 985-14
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 985-14
EAN / GTIN 4000896046799
Gyártó száma 985-14
L-szám L60140 489

Leírás

Leírás:

  • Extra rövid kialakítás
  • Recés
  • DIN 7422
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 40 mm
  • Hossz L1: 14 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz