Bádogvágó ″Aeronautics″ zöld jobbra

Cikkszám: 985.RI
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 985.RI
EAN / GTIN 3148512170907
Gyártó száma 985.RI
L-szám L60130 2306

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Karos áttétel a fáradságos munkák fáradtságmentes elvégzéséhez
  • Az áttétel és a pofák vezetése belső nyomórugóval
  • A vágóélek enyhén fogazottak, hogy megakadályozzák a lemezek csúszását vágás közben
  • Króm-molibdénből kovácsolt szerszámok
  • Ergonomikus, kétanyagú fogantyúk
  • Csúszásmentes bevonattal
  • Szabványosított színkód a vágási iránytól függően
  • A pofák használat utáni reteszelése reteszelővel
  • Vágási kapacitás rozsdamentes acél 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Vágási kapacitás félkemény acél: 1,2 mm.

Jellemző:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 60 - 150
  • [g]: 400

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz