Bádogvágó ″Aerospace″ piros balra

Cikkszám: 985.LE
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 985.LE
    EAN / GTIN 3148512170808
    Gyártó száma 985.LE
    L-szám L60130 5461

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Karos áttétel a fáradságos munkák fáradtságmentes elvégzéséhez
    • Az áttétel és a pofák vezetése belső nyomórugóval
    • A vágóélek enyhén fogazottak, hogy megakadályozzák a lemezek csúszását vágás közben
    • Króm-molibdénből kovácsolt szerszámok
    • Ergonomikus, kétanyagú fogantyúk
    • Csúszásmentes bevonattal
    • Szabványosított színkód a vágási iránytól függően
    • A pofák használat utáni reteszelése reteszelővel
    • Vágási kapacitás rozsdamentes acél 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Vágási kapacitás félkemény acél: 1,2 mm.

    Jellemző:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 60 - 150
    • [g]: 400

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz