{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 2 330 mm | |
Szélesség | 425 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Áramlási nyomás | 2,5 bar - 5 bar | |
Áramlási nyomás | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Vészhelyzeti zuhanyzó átfolyási értékek | 50 l/min | |
Szem-arczuhany átfolyási értékek | 14 l/min | |
BSP csatlakozó menet | 1,1/4 coll | |
Beépítési helyzet | padlóra szerelve | |
Felhasználási tartomány | Belső | |
Súly | 15,4 kg | |
Termék fajtája | Vészhelyzeti zuhanyzó |
Cikkszám | 984161 837 | |
EAN / GTIN | 4251138218218 |