Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Vészhelyzeti zuhanyzó 2

Cikkszám: 984160 2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EXP-18GS/85G(D)
Magasság 2 288 mm
Szélesség 350 mm
Mélység 741 mm
Áramlási nyomás 2 bar - 6 bar
Áramlási nyomás 29 psi
Vészhelyzeti zuhanyzó átfolyási értékek 76 l/min
Szem-arczuhany átfolyási értékek 12 l/min
BSP csatlakozó menet 1.1/4 coll
Beépítési helyzet padlóra szerelve
Felhasználási tartomány Belső
Termék fajtája Vészhelyzeti zuhanyzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 984160 2
EAN / GTIN 662641922396
Gyártó száma EXP-18GS/85G(D)

Leírás

Kivitel:

Padlóra szerelhető vészhelyzeti zuhany kombináció szem- és arczuhannyal. Beltéri használathoz alkalmas. Nyitott nemesacél edény a jobb korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében. A vészhelyzeti zuhany a kézikarral működtethető. A szem- / arczuhany a nyomólappal vagy a lábpedállal működtethető. ANSI szabvány szerint.
Nemesacél csővezetékekkel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz