Szemöblítő gyűjtőedénnyel, Típus: 850

Cikkszám: 984152 850
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Áramlási nyomás 2,5 bar - 5 bar
Áramlási nyomás 36,26 psi - 72,52 psi
Átfolyási érték 14 l/min - 20 l/min
BSP csatlakozó menet 3/8 AG coll
Beépítési helyzet falra szerelve
Funkció Szemzuhany; Arczuhany
Magasság 205 mm
Szélesség 356 mm
Mélység 299 mm
Súly 3,3 kg
Termék fajtája Szemzuhany

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 984152 850
EAN / GTIN 4251138221690

Leírás

Kivitel:

Szemzuhany beltéri használatra nagy teljesítményű zuhanyfejekkel a korlátozott, egyenletes vízsugár érdekében. Integrált automatikus mennyiségszabályzóval a víznyomástól független, megfelelő sugármagasság érdekében, valamint integrált visszafolyásgátlóval az ivóvízhálózat védelméhez. A zuhanyfej körüli gumikarmantyúk védik a segítséget kérő személyt az ütési sérülésektől. A porvédő fedelek a szemzuhany használatakor a víznyomás hatására automatikusan kinyílnak. A zuhanyfejekben lévő nagy lyukak megakadályozzák a pangó víz felhalmozódását és ezáltal a vízkövesedést.
2 zuhanyfejjel, gyűjtőedénnyel és fedéllel

Szabvány:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz