Korlátrendszer T-nyílású csavar M8 x 55 komplett 1 készlet = 10 db

Cikkszám: 984063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Zubehör für Leitern

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 984063
EAN / GTIN 4031405951754
Gyártó száma 984063

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható
  • Egyszerű szerelés
  • Biztos szerkezet
  • Elegáns design
  • A 40 mm külső átmérőjű, rendszerkorlátokhoz való összekötő elemeink és csöveink minden konstrukciós változatban összeszerelhetők. Az összekötő elemek alapfelszereltségként horganyzott acélból készülnek, amely beltéri használatra alkalmas
  • Felárért rozsdamentes acélból készült változat is kapható, amely kültéri használatra ajánlott. Kérésre minden elterjedt RAL színben elvégezhető a felületkezelés, mint például a porszórás.
  • Az összes csatlakozóelem kérésre rozsdamentes acélból is rendelhető
.

Jellemző:

  • Hosszúság: 55 mm
  • Anyag: Öntött alumínium
  • Szerelés szükséges: Szerszámmal szerelhető

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz