Rendszerkorlát korlát töltőanyag

Cikkszám: 984016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 984016
    EAN / GTIN 4031405946460
    Gyártó száma 984016
    L-szám L90110 1116

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzálisan alkalmazható
    • Egyszerű szerelés
    • Stabil konstrukció
    • Elegáns design
    • A 40 mm-es külső átmérőjű, rendszerkorlátokhoz való összekötő elemeink és csöveink minden kialakítási változatban összeszerelhetők. Az alapkivitelben az összekötő elemek horganyzott acélból készülnek, és beltéri használatra alkalmasak.
    • Felár ellenében rozsdamentes acélból készült változat is kapható, amely kültéri használatra ajánlott. A felületkezelés, mint például a porszórás, kérésre az összes szokásos RAL színben elvégezhető.
    • Kérésre minden csatlakozó rozsdamentes acélból is rendelhető

    Jellemző:

    • Anyaga: Műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz