Polcbetét edény festett, ráccsal 1800/240

Cikkszám: 983015 1800/240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkalmazható szár hosszhoz (mm) / gyűjtőtérfogat (l) Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Szín kiválasztása: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Szín kiválasztása RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Gyűjtőtérfogat 240 l
Magasság 250 mm
Szélesség 1 750 mm
Mélység 1 300 mm
Kereszttartó hosszhoz 1 800 mm
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Súly 134 kg
Termék fajtája Polcbetét edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 983015 1800/240
EAN / GTIN 2050001937667

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.
Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

Biztonságos tároláshoz és hordók kiöntéséhez. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Alkalmazható:

Raklaptartó polc, 1100 mm mély.

Szín:

Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz