Szélső rögzítőelem 100X30 mm

Cikkszám: 982506 100X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Sz×mé (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 100 mm
Mélység 30 mm
Anyag horganyzott
Termék fajtája Padlóvédő tálca

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 982506 100X30
EAN / GTIN 4260139970162
Gyártó száma P25-1254-B

Leírás

Felhasználás:

Edény összekötő elem – A padlóelemek összekapcsolásához, megakadályozza a folyadékok befolyását a padlóelemek közé.
Szélső rögzítőelem – A padlóelemeknek a padlóhoz való biztonságos rögzítéséhez.
Csomóponti rögzítőelem – Sarok kötőelem 4 padlóelem között.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz