Edény összekötő elem, Méret: 470mm

Cikkszám: 982505 470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 52 mm
Mélység 470 mm
Anyag horganyzott
Termék fajtája Padlóvédő tálca

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 982505 470
EAN / GTIN 4260139970124
Gyártó száma P25-1250-B

Leírás

Felhasználás:

Edény összekötő elem – A padlóelemek összekapcsolásához, megakadályozza a folyadékok befolyását a padlóelemek közé.
Szélső rögzítőelem – A padlóelemeknek a padlóhoz való biztonságos rögzítéséhez.
Csomóponti rögzítőelem – Sarok kötőelem 4 padlóelem között.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz