Felhajtó rámpa a padlóelemekhez 1950 mm

Cikkszám: 982502 1950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tálcamagasság 123 mm
    Szélesség 1 950 mm
    Mélység 1 150 mm
    Anyag horganyzott
    Súly 141 kg
    Termék fajtája Padlóvédő tálca

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 982502 1950
    EAN / GTIN 4260139970261
    Gyártó száma P25-1262-B

    Leírás

    Kivitel:

    3 mm tűzihorganyzott recézett lemez.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz