Bádogvágás fordítással

Cikkszám: 982
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 982
EAN / GTIN 3148512170006
Gyártó száma 982
L-szám L60130 3540

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Lemezvágó olló a guillotine olló stílusában. A vágóélek enyhén fogazottak, hogy megakadályozzák a lemez lecsúszását a vágási folyamat soránA belső nyomórugó segítségével történő elmozdulás és pofavezetésKróm-molibdénből kovácsolt vágópofákErgonómikus, kétanyagú fogantyúk csúszásmentes bevonattalSzabályozott színkód a vágási iránynak megfelelőenA pofák reteszelése használat utánVágási kapacitás rozsdamentes acél 80 kg/mm2: 0,8 mmVágási kapacitás félkemény acél: 1,2 mm.

Jellemző:

  • A [mm]: 45
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 65-190
  • [g]: 380

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz