Biztonsági csap F

Cikkszám: 981520 F
Kedvezmény
119,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Alu
Tömítés anyaga FPM/FKM
Automatikusan záródik igen
Csatlakozó menet 2 col
Lángelfojtás igen
Készlet tartalma 1
Termék fajtája Biztonsági csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981520 F
EAN / GTIN 2050002019164
Gyártó száma FA2-D25

Leírás

Kivitel:

Különböző anyagokból készül biztonsági csapok a hordókból történő ellenőrzött vételezés érdekében.
Cseppenésmentes alumínium biztonsági csap nemesacél rugóval, önzáró. 25 mm áteresztő, forgó csukló 2 siklógyűrűvel és O-gyűrű tömítéssel. Szelep O-gyűrűvel. A nyitáshoz nyomja meg (adagolás lehetséges), a vételezést követően forgassa felfelé, ezáltal nincs utáncseppenés. 205 °C-ig hőálló.
Hordókhoz. 2 col külső menettel és 1 col csatlakozóval pl. tömlőcsonkhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz