Biztonsági csap E

Cikkszám: 981520 E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyag Alu
    Tömítés anyaga FPM/FKM
    Automatikusan záródik igen
    Csatlakozó menet 60 mm
    Lángelfojtás igen
    Készlet tartalma 1
    Termék fajtája Biztonsági csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 981520 E
    EAN / GTIN 2050002019171
    Gyártó száma KA60-D25

    Leírás

    Kivitel:

    Különböző anyagokból készül biztonsági csapok a hordókból történő ellenőrzött vételezés érdekében.
    Cseppenésmentes alumínium biztonsági csap nemesacél rugóval, önzáró. 25 mm áteresztő, forgó csukló 2 siklógyűrűvel és O-gyűrű tömítéssel. Szelep O-gyűrűvel. A nyitáshoz nyomja meg (adagolás lehetséges), a vételezést követően forgassa felfelé, ezáltal nincs utáncseppenés. 205 °C-ig hőálló.
    Kannákhoz és IBC tartályokhoz. 60 mm fűrészfog menet.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz