Hordótölcsér, acéllemez A

Cikkszám: 981500 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus A
Térfogat 30 l
Magasság 135 mm
650 mm
Anyag Acéllemez
Termék fajtája Hordótölcsér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981500 A
EAN / GTIN 4250101103964
Gyártó száma 12125

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, festett − RAL 5010 enciánkék porszórt bevonattal. Az acélhordó 2 col nyílásán keresztül történő betöltéshez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz