Acéllemez hordóbak 2X200

Cikkszám: 981480 2X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó űrtartalom (liter) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 445 mm
Szélesség 1 155 mm
Mélység 775 mm
Hordók számához 2
Hordó űrtartalomhoz 200 l
Anyag Acéllemez
Termék fajtája Hordóbak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981480 2X200
EAN / GTIN 4052462011175

Leírás

Kivitel:

Acéllemez hordóbak 200 l hordók fekvő helyzetű tárolásához és kiöntéséhez. Ráccsal rendelkező gyűjtőedényekre történő felállításhoz (szétszerelve szállítjuk).

Figyelem:

Kérjük vegye figyelembe a gyűjtőedény méreteit.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz